ESD tričko CONDUCTEX® Cotton Knit stříbřitě šedá

Artiklové číslo: 091640
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné
14 ks okamžitě k dodání
  • Složení tkaniny: 95% bavlna; 5% karbon
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 160
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Použití: Výroba elektroniky. Na ochranu produktů před elektrostatickým výbojem.
Povrchový odpor: 106 až 107 Ω.
ESD tričko z pohodlného materiálu CONDUCTEX® Cotton Knit. Spolehlivá schopnost odvodu a kvalitní zpracování. Velmi dobrý střih.
  • Pohodlná šířka u krku.
  • Vyšitý emblém ESD na levém nadloktí.

Norma:

EN 61340-5-1.

Ze stejné řady Zobrazit všechny
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
    Velikost Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku