MTE D0.82-1-C.625C-21-B Vyměnitelné závitovací frézy s válcovou karbidovou stopkou

Artiklové číslo: 3108493
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MILLTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3108493
EAN / GTIN 7291075377620
Číslo výrobce 3108493
L-číslo L24090 283

Popis

Popis:

Indexovatelné Threadmill body, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 5/8″, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting Diameter (DC) 0,82″, OAL (OAL) 8,12″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.82″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.827″
  • Pocet drážek (NOF): 1
  • Celková délka (OAL): 8.12″
  • Typ stopky: Kulaté

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "MILLTHREAD" Zobrazit všechny