Vrták do plného s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka 33 mm

Artiklové číslo: 232298 33
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami: 2×D
  • Stopka: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Otočení vrtáku: Středicí vrtání; Vypouklé; podmíněně příčné vrtání; Vrtání s přesazením; Šikmý výstup; šikmo navrtat
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Strategie obrábění: MTC

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ D 33
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami 2×D
Stopka DIN 6535 HE, DIN 6595
Otočení vrtáku Středicí vrtání; Vypouklé; podmíněně příčné vrtání; Vrtání s přesazením; Šikmý výstup; šikmo navrtat
Vnitřní chlazení ano
Strategie obrábění MTC
Užitná délka L1 66 mm
Délka vyložení LA 95 mm
⌀ stopky Ds 32 mm
Délka stopky Ls 60 mm
Maximální mez přestavení Vmax 0,5 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky WOEX 05T304
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 239700 8IP (1,3 Nm)
Počet břitů Z 1
Celková délka L 155 mm
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 232298 33
EAN / GTIN 4045197677068

Popis

Provedení:

Vysoká stabilita a nejvyšší bezpečnost procesu.

Použití:

Pro nerotační a rotační použití.
Vrtání bez vzniku rýh při zpětném pohybu a exaktní rozměrová přesnost (cca ±0,1 mm).
Vhodné také pro stroje s nízkým hnacím výkonem. Speciálně pro MTC (Multi Task Cutting) - použití u nové generace obráběcích/frézovacích center (MTM).

Vhodné pro:

Vyměnitelné destičky WOEX 05T304.

Poznámka:

POZOR! Při provrtávání odpadává kotoučový zbytek materiálu.V případě otáčejících se obrobků nebezpečí úrazu. Proveďte prosím nezbytná ochranná opatření.
Stupňové nástroje do 2 stupňů se dodávají na poptávku podle vašich údajů. (minimální objednávané množství: 2 ks).
Poptávkový formulář najdete v e-shopu na stránkách produktu v části „Formuláře“.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky
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
    ⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku