Broca maciza de plaquitas universal MTC, con mango combinado, para plaquitas de corte WOEX

Número de artículo: 232298 33
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
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de filos, total 1
Diámetro del filo, mín. Dc 33 mm
Longitud total L 155 mm
Longitud útil L1 66 mm
Longitud de alcance A 95 mm
Diámetro vástago DS 32 mm
Refrigeración interior sí
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Codificación de punto de separación ZYL03201415
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 32 mm
Longitud vástago LS 60 mm
Ejecución del mango HE
Lubricante refrigerante sí
Longitud de ranura de viruta 91 mm
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 1,1 mm
Ángulo de desprendimiento 10 grados
Ángulo, 1.er escalón 180 grados
Interfaz Punto de separación 1
Grosor de la inserción T 3,97 mm
Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte WO05T3043N
Designación plaquita de corte WOEX05T304
Peso 721 g
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Estrategia de arranque de virutas MTC
Tipo de producto Broca maciza para inserto de corte
Límite máximo de ajuste V 0,5 mm
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta 2×D
Empleo de taladro Centrado; Perforación de huecos; inicio de taladrado inclinado; salida inclinada; taladrado de piezas en paquete con restricciones; taladrado previo inclinado; taladrado transversal con restricciones
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 232298 33
EAN / GTIN 4045197677068
Número del fabricante 232298 33
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Elevada estabilidad y máxima seguridad del proceso.

Aplicación:

Para el uso fijo y rotatorio.
Para taladrado sin estrías de retirada y exactitud dimensional (aprox. ± 0,1 mm).
Aptas también para máquinas con una potencia de accionamiento reducida. Especialmente adecuada para el uso MTC (Multi Task Cutting) en la nueva generación de centros de fresado-torneado (MTM).

Idóneo para:

Plaquitas reversibles WOEX 05T304.

Pieza de repuesto:

Wendeschneidplattenschrauben-Set Nr. 239700 8IP (1,3 Nm).

Nota:

¡ATENCIÓN!
Al salir la broca se cae un disco.
En piezas rotatorias existe peligro de accidentes.
Tome las medidas de protección oportunas.
Herramientas escalonadas hasta 2 niveles según sus indicaciones disponibles a petición. (Cantidad mínima de pedido: 2 unidades).