{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál |
TK
|
|
| Povlak |
PVD
|
|
| Typ |
HB7635
|
|
| Mokré maximální |
vhodný
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ano
|
|
| Základní tvar |
Trojúhelníkové, se zvětšenými rohovými úhly
|
|
| Tloušťka řezné destičky S |
3,97 mm
|
|
| Délka řezné hrany l |
5,3 mm
|
|
| Průměr řezné destičky d |
8 mm
|
|
| Rohový rádius R |
0,4 mm
|
|
| Rohový úhel |
80 stupně
|
|
| ISO kód |
WOEX 05T304 S
|
|
| Provedení lamače třísek |
S
|
|
| Posuv za jednu otáčku, min. f |
0,14 mm/ot.
|
|
| Posuv za jednu otáčku, max. f |
0,14 mm/ot.
|
|
| Skupina obrobitelnosti |
M (nerezavějící ocel); P (ocel)
|
|
| Řezné materiály, označení výrobce |
HB7635
|
|
| Způsob upevnění řezné destičky |
S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
|
|
| Kódování oddělovacího místa řezné desky |
WOEX 05T3
|
|
| Označení řezné destičky |
WOEX 05T304 S
|
|
| Druh produktu |
Břitová destička
|
|
| S kódem ISO |
ano
|
|
| Počet břitů |
3 ks
|
|
| vhodné pro materiál |
Nerezová ocel (M); Ocel (P)
|
|
| Toleranční třída |
E
|
|
| Postupy obrábění |
Vrtání do plného (BVB)
|
|
| Strategie obrábění |
MTC
|
|
| Způsob upevnění |
Otvor
|
|
| Lamač třísek |
ano
|
|
| Počet možností použití |
3 ks
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
| Katalogové číslo | 232620 ST900 | |
| EAN / GTIN | 4045197346551 | |
| Číslo výrobce | 232620 ST900 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |