Vrták do plného KOMET KUB Trigon® s vyměnitelnými destičkami ABS 50 34 mm

Artiklové číslo: 236635 34
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami: 3×D
  • Stopka: ABS
  • Otočení vrtáku: Středicí vrtání; Provrtat; Vypouklé; podmíněně příčné vrtání; Vrtání s přesazením; Šikmý výstup; šikmo navrtat
  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada KUB Trigon®
Jmenovitý ⌀ D 34
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami 3×D
Stopka ABS
Otočení vrtáku Středicí vrtání; Provrtat; Vypouklé; podmíněně příčné vrtání; Vrtání s přesazením; Šikmý výstup; šikmo navrtat
Vnitřní chlazení ano
Užitná délka L1 102 mm
Délka vyložení LA 142 mm
ABS® ⌀ stopky Ds 50 mm
Dosažitelný maximální ⌀ přestavením 35 mm
Maximální mez přestavení Vmax 0,5 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky WOEX 05T304 24-...
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 239652 8IP2 (1,3 Nm)
Počet břitů Z 1
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 236635 34
EAN / GTIN 4047109099753
Číslo výrobce V30 73401

Popis

Provedení:

  • Speciální proces výroby s extrémně velkými třískovými prostory při maximální tuhosti.
  • Specifické nastavení vyměnitelných destiček pro otvory bez nepravidelností a rozměrové přesnosti (zpravidla ±0,1 mm).
  • Vnitřní chlazení přímo na břity (geometrie je ideální pro chlazení min. množstvím kapaliny).
  • Postačuje tlak chladicí kapaliny 3 − 10 bar.
  • Pro nerotační a rotační nasazení.
  • Vrtání s přesazením os: V závislosti na ⌀ až 1,5 mm.

Použití:

S vyměnitelnými břitovými destičkami č. 236740237080.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacích šroubů (bez vyměnitelných destiček).

Poznámka:

  • Pozor! Při provrtání odpadává kotoučový zbytek materiálu. V případě otáčejících se obrobků nebezpečí úrazu. Proveďte prosím nezbytná bezpečnostní opatření.
  • Na poptávku− levořezný − 2×D, − jiný ⌀ − zvláštní provedení − tlumič torzního kmitání pro ABS pro obrábění s nízkými vibracemi při maximální životnosti a minimální hlučnosti.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky
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
    ⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku