{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | TK | |
| Povlak | PVD | |
| Typ | BK8425 | |
| Označení výrobce | 24-030 | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Unisix | |
| Základní tvar | Trojúhelníkové, se zvětšenými rohovými úhly | |
| Tloušťka řezné destičky S | 3,97 mm | |
| Délka řezné hrany l | 5,3 mm | |
| Výška řezné hrany | 3,8 mm | |
| Průměr řezné destičky d | 8 mm | |
| Rohový rádius R | 0,4 mm | |
| Rohový úhel | 80 stupně | |
| ISO kód | WOEX 05T304 | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,14 mm/ot. | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,14 mm/ot. | |
| Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce | ST900 | |
| Skupina obrobitelnosti | P (ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | BK84 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 3,97 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | WOEX 05T304 | |
| Označení řezné destičky | WOEX 05T304 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Ocel (P) | |
| Toleranční třída | E | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 236930 24-030 | |
| EAN / GTIN | 4047109179295 | |
| Číslo výrobce | 1082130503 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com |