{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | KUB Trigon® | |
| Référence fabricant | KOMET KUB Trigon® Wendeplatten-Vollbohrer | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | interface conique modulaire avec système de roulements à billes | |
| Codage du point de séparation | ABS05000115 | |
| Format d’image | Standard | |
| Diamètre de queue DS | 50 mm | |
| Diamètre des dents, min. Dc | 34 mm | |
| diamètre des dents, max. Dc | 35 mm | |
| Nombre de dents, total | 1 | |
| Angle d’hélice | 25 degré | |
| Angle, 1er étage | 180 degré | |
| Codage du point de séparation plaquette | WO05T3043N | |
| Désignation de la plaquette | WOEX 05T304 24-... | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur de col A | 142 mm | |
| Longueur utile L1 | 102 mm | |
| Longueur totale L | 173 mm | |
| Poids | 850 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Type de produit | foret à plaquettes pour plaquettes de coupe |
| Référence article | 236635 34 | |
| EAN / GTIN | 4047109099753 | |
| Réf. fabricant | V30 73401 | |
| Fabricant/personne responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |