{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | KUB Trigon® | |
| Anzahl Schneiden, gesamt | 1 | |
| Schneidendurchmesser, min. Dc | 34 mm | |
| Länge gesamt L | 173 mm | |
| Nutzlänge L1 | 102 mm | |
| Auskraglänge A | 142 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 50 mm | |
| Innenkühlung | ja | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| nass min. | geeignet | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Trennstellenkodierung | ABS05000115 | |
| Länge Schaft LS | 31 mm | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Herstellerbezeichnung | KOMET KUB Trigon® Wendeplatten-Vollbohrer | |
| Schneidendurchmesser, max. Dc | 35 mm | |
| Spannutenlänge | 102 mm | |
| Drallwinkel | 25 Grad | |
| Winkel, 1. Stufe | 180 Grad | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Schneidplattendicke T | 3,97 mm | |
| Befestigungsart Schneidplatte | S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt) | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | WO05T3043N | |
| Bezeichnung Schneidplatte | WOEX 05T304 24-... | |
| Gewicht | 850 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle (BVB) | |
| Produktart | Vollbohrer für Schneideinsätze | |
| Maximale Verstellgrenze V | 0,5 mm | |
| Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 3×D | |
| Bohrverwendung | Auskesselung; Durchbohren; Zentrierbohren; ballig; bedingt Querbohren; schräg Anbohren; schräger Austritt | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 236635 34 | |
| EAN / GTIN | 4047109099753 | |
| Herstellernummer | V30 73401 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxemburg, www.ceratizit.com |