Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka 23 mm

Artiklové číslo: 235502 23
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami: 3×D
  • Stopka: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Otočení vrtáku: Středicí vrtání; Provrtat; Vypouklé; Příčné vrtání; Vrtání paketů; Vrtání s přesazením; Šikmý výstup; šikmo navrtat
  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada KUB Quatron®
Jmenovitý ⌀ D 23
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami 3×D
Stopka DIN 6535 HE, DIN 6595
Otočení vrtáku Středicí vrtání; Provrtat; Vypouklé; Příčné vrtání; Vrtání paketů; Vrtání s přesazením; Šikmý výstup; šikmo navrtat
Vnitřní chlazení ano
Užitná délka L1 69 mm
Pro ⌀ palců 29/32 palec
Délka vyložení LA 93 mm
⌀ stopky Ds 25 mm
Délka stopky Ls 56 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky SOEX 07T308 23-..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 239652 8IP1 (1,3 Nm)
Počet břitů Z 1
Celková délka L 149 mm
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 235502 23
EAN / GTIN 4047109024441
Číslo výrobce U11 72300

Popis

Provedení:

S kombinovanou stopkou.
  • Optimalizované chladicí kanálky pro spolehlivý odvod třísek.
  • Úhel špičky 174° pro téměř rovné dno otvoru.

Použití:

  • Nerotační a rotační použití.
  • Pro obtížné podmínky vrtání (plášť válce, šikmé nálitky, přerušovaný řez).
  • Pro otvory s tolerancí ± 0,2 mm.

S vyměnitelnými destičkami č. 236520236576.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacích šroubů (bez vyměnitelných destiček).

Poznámka:

Další velikosti k dodání na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky
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
    ⌀ DC m7 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku