• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

KOMET® Vyměnitelná břitová destička, BK7935, Označení typ W83: 23-130

Artiklové číslo: 236576 23-130
Sleva
589,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    408,00 CZK 589,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    340,00 CZK 491,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Označení typ W83 Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Povlak PVD
Typ BK7935
Označení výrobce 23-130
Mokré maximální vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada KUB Quatron
Základní tvar čtyřhranné
Tloušťka řezné destičky S 3,97 mm
Délka řezné hrany l 7,94 mm
Průměr řezné destičky d 7,94 mm
Rohový rádius R 0,8 mm
Rohový úhel 90 stupně
ISO kód SOEX 07T308
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Řezné materiály, označení výrobce BK7935
Tloušťka řezné destičky T 3,97 mm
Označení řezné destičky SOEX 07T308
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 4 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P); Titan
Toleranční třída E
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Počet možností použití 4 ks
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 236576 23-130
EAN / GTIN 4047109229587
Číslo výrobce W83 23130.087935
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
300
Ocel < 750 N/mm²
P
250
Ocel < 900 N/mm
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Broušené po obvodu, se zaoblenou řeznou hranou a slinovaným utvařečem třísek.

Poznámka:

Směrné hodnoty použití se vztahují na KUB Quatron®.