{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | KUB Quatron® | |
Jmenovitý ⌀ D | 23 | |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 2×D | |
Stopka | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Otočení vrtáku | Středicí vrtání; Provrtat; Vypouklé; Příčné vrtání; Vrtání paketů; Vrtání s přesazením; Šikmý výstup; šikmo navrtat | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Užitná délka L1 | 46 mm | |
Pro ⌀ palců | 29/32 palec | |
Délka vyložení LA | 70 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Délka stopky Ls | 56 mm | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOEX 07T308 23-.. | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Počet břitů Z | 1 | |
Celková délka L | 126 mm | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 235500 23 | |
EAN / GTIN | 4047109047235 | |
Číslo výrobce | U10 12300 |