T460 SMD2.0-1.18-3-1.0-13 Nástrčné 30°, 45° a 60° čelní frézy s prodlouženou drážkou, nesoucí T490 LNMT/LNHT 13 Tangenciálně upnuté břitové destičky

Artiklové číslo: 3106949
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELITANG
Druh produktu rovinná fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3106949
EAN / GTIN 7291075323238
Číslo výrobce 3106949
L-číslo L23980 2861

Popis

Popis:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 2,36″, Cutting Diameter (DC) 2″, Cutting Item Count (CICT) 9, Depth of Cut maximum (APMX) 1,18″, Flute Count (NOF) 3, OAL (OAL) 2,165″

Charakteristika:

  • Typ upínace: A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 2.36″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 2″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 3.388″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 9
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1.18″
  • Pocet drážek (NOF): 3
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
  • Celková délka (OAL): 2.165″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELITANG" Zobrazit všechny