FF WOMT 060212T-M IC928 Destičky s pozitivní geometrií řezu pro velmi vysoké rychlosti posuvu až 3,5 mm při malých hloubkách řezu.

Artiklové číslo: 5604585
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada FEEDMILL
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5604585
EAN / GTIN 7291075162462
Číslo výrobce 5604585
L-číslo L23970 494

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 1,2 mm, délka břitové destičky (INSL) 7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 2,7 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 2 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.2 mm
  • Prumer telesa vložky (INSBD) 5.6 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 2.7 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 1.5 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.7 mm/zub
  • Pocet rezných hran 3

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "FEEDMILL" Zobrazit všechny