FF EW D25-120-C24-06-C Fréza s vysokým posuvem pro FF WOMT -indexovatelné břitové destičky

Artiklové číslo: 3104332
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série FEEDMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3104332
EAN / GTIN 7291075162141
Číslo výrobce 3104332
L-číslo L23980 1363

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 24 mm, průměr (DC/DCX) 11 mm, počet břitů (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 1,2 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 220 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 24 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 11 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 11 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 25 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.2 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Délka hlavy (LH) 121.4 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) FF WOMT0602
  • Celková délka (OAL) 220 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 13 Stupne
  • Krouticí moment (TQ) 2 Nxm

Vhodné produkty

Ze stejné série "FEEDMILL" Zobrazit všechny