FIN LNK D050-100-4-BT50 Stopkové frézy se strmým kuželovým provedením podle BT MAS-403 pro tangenciálně montované destičky pro dokončování vysokých ramen.

Artiklové číslo: 3138421
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELITANG
Druh produktu Fréza s vyměnitelnými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3138421
EAN / GTIN 7291075335095
Číslo výrobce 3138421
L-číslo L23980 992

Popis

Popis:

Válcová čelní fréza, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 100 mm, průměr řezu (DC) 50 mm, počet řezných prvků (CICT) 28, délka řezu max (APMX) 102 mm, Počet řezných hran (NOF) 4, Celková délka (OAL) 263 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 100 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 50 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 28
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 102 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) FIN LNAT 1607 PN-R
  • Celková délka (OAL) 263 mm

Vhodné produkty

Příslušenství

Břitové destičky

Ze stejné série "HELITANG" Zobrazit všechny