• Dne 06.01.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou vyskladněny ve středu 07.01.2026.

PS BT50 60 M24 MAS2B Tažný čep

Artiklové číslo: 4517084
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Tažný čep

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4517084
EAN / GTIN 7291075137347
Číslo výrobce 4517084
L-číslo L24000 323

Popis

Popis:

Utahovací šroub, průměr těla (BD) 25 mm, velikost závitu přípojného knoflíku (CRKS) M24, velikost dříku (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 25 mm
  • Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA) 60 Stupne
  • Délka telesa (LB) 35 mm
  • Velikost závitu tažného cepu (CRKS) M24
  • Celková délka (OAL) 85 mm
  • Velikost stopky (SS) 50