HM390 ETPD.62-04-MMT10-05 Stopkové frézy 90° s adaptací MULTI-MASTER se závitem nesoucí HM390 TPKT 0502 Trojúhelníkové břitové destičky

Artiklové číslo: 3350634
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MULTI-MASTER
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3350634
EAN / GTIN 7291075396935
Číslo výrobce 3350634
L-číslo L23980 2980

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 0,61″, Průměr řezu (DC/DCX) 5/8″, počet řezných položek (CICT) 4, hloubka řezu maximum (APMX) 0,138″, počet flétny (NOF) 4, Celková délka (OAL) 1,2″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.61″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T10
  • Prumer rezu (DC): 5/8″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 5/8″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.138″
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS): 0.512″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Funkcní délka (LF): 0.74″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HM390 TPKT 0502PDR
  • Celková délka (OAL): 1.2″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 1.5 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "MULTI-MASTER" Zobrazit všechny