844 em Měřicí zobáček pro seřizovací zařízení pro 844 N

Artiklové číslo: 4470095
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Přístroj pro měření tvaru

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4470095
EAN / GTIN 4059192018016
Číslo výrobce 4470095
L-číslo L40100 414

Popis

Popis:

  • Měřicí zobáček 844 em (60 x 9,5 x 9 mm), Pro rozsah měření od 18 do 800 mm (pro 844 N)

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název výrobku: Měřicí zobáček
  • Název skupiny výrobků: Marameter
  • Název skupiny výrobků: Indikační měřicí zařízení
  • Typ výrobku: 844 em