{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Rovnoběžnost | 0,002 mm | |
Rukojeti | ano | |
Délka | 1 000 mm | |
Šířka | 56 mm | |
Výška | 160 mm | |
Hmotnost | 19 kg | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Druh produktu | Měřicí deska |
Katalogové číslo | 431825 1000 | |
EAN / GTIN | 2050001949875 |