Měřicí hranol, přesnost 00 lehká konstrukce, Délka: 1500mm

Artiklové číslo: 431825 1500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zkušební protokol zkušební protokol výrobce
Norma výrobní norma
Rovinnost bočních ploch 0,003 mm
Druh produktu měřicí deska
Délka 1 500 mm
Šířka 70 mm
Tloušťka 220 mm
Hmotnost 34 kg
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 431825 1500
EAN / GTIN 2050002005341
Číslo výrobce 610-405
Výrobce/odpovědná osoba PLANOLITH GmbH, Zeppelinstraße 7, 63741 Aschaffenburg, Deutschland, www.planolith.de

Popis

Provedení:

Materiál, přesnost viz č. 430400. Od délky 1000 mm s rukojeťmi. Oba stojaté okraje jsou rovně a vzájemně rovnoběžně jemně lapovány diamantem.
Speciální lehká konstrukce beze ztrát přesnosti.

Použití:

Pro kontroly přímosti, resp. rovnoběžnosti a pro rýsování.

Rozsah dodávky:

Včetně přepravního obalu.

Poznámka:

Dopravné není v ceně. Měrný hranol o délce až 4000 mm na vyžádání. Dřevěná krabice nebo letecký kufr na poptávku za příplatek.