Zalomený držák úchylkoměrů 90°, Upínací délka: 25mm

Artiklové číslo: 434919 25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Upínací délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Připojovací závit M2,5
Upínací stopka ⌀ 8 mm
Upínací délka L1 25 mm
Délka L2 nosič (bez upínací stopky) 34,5 mm
Dráha měřicího čepu 3 mm
Druh produktu držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 434919 25
EAN / GTIN 4059192016265
Číslo výrobce 4365030

Popis

Provedení:

Zalomený držák pro úchylkoměry s upínací stopkou ⌀ 8 mm h6.
Připojovací závit M2,5 pro všechny tvary dotyků. Dráha měřicího čepu = 3 mm.

Rozsah dodávky:

Včetně standardního měřicího nástavce s TK kuličkou (⌀ 3 mm).

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku