{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 180 mm | |
Hodnoty při střihu tvrdého drátu do ⌀ | 2,5 mm | |
Hodnoty při střihu piano drátu do ⌀ | 2 mm | |
Norma | DIN ISO 5746 | |
Rukojeť | Vícesložkový potah | |
Výrobní postup | Břity induktivně kalené (cca 63 HRC) | |
Materiál | Speciální nástrojová ocel | |
Povrch | chromovaný | |
Nejiskřící | ne | |
Druh produktu | Multifunkční kleště |
Katalogové číslo | 700400 180 | |
EAN / GTIN | 4003773043072 | |
Číslo výrobce | 02 05 180 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Silové kombinované kleště, chromované, s opláštěnou rukojetí, Celková délka: 180mm
na poptávku
Ihned k dodání
203 ks okamžitě k dodání
732,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
201 ks okamžitě k dodání
501,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
806 ks okamžitě k dodání
332,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
993 ks okamžitě k dodání
404,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Nejiskřící | ne | ne | ne | ne |
Celková délka | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Rukojeť | Vícesložkový potah | vícesložkový kryt s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene | 2složkové opláštění rukojeti | 2složkové opláštění rukojeti |
Povrch | chromovaný | chromované | lesklá | lesklá |
Hodnoty při střihu tvrdého drátu do ⌀ | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Hodnoty při střihu piano drátu do ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Druh produktu | Multifunkční kleště | Multifunkční kleště | Multifunkční kleště | Multifunkční kleště |