{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, červená | Plamenná červená | |
| Barevný odstín, Modrá | Signální modrá | |
| Popsaná část | Griff; Griff | |
| Barva | Modrá; červená | |
| Tvar čelistí/svěrné čelisti | plochý | |
| Poloha čelisti/svěrné čelisti | Přímé | |
| Provedení čelistí/svěrné čelisti | Ozubené | |
| Materiál čelisti/svěrné čelisti | chromvanadiová ocel | |
| Vhodné pro | Drát (tvrdý); Pianový drát | |
| Průměr max., Pianový drát | 2,5 mm | |
| Průměr max., Drát (tvrdý) | 3 mm | |
| Zkosení břitu | Jemná vata | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| S otevírací pružinou | ano | |
| Provedení | 2složková násada | |
| Materiál, rukojeť | plast | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Kombinované kleště | |
| Vlastnosti | Funkce řezání | |
| Materiál | Speciální nástrojová ocel | |
| Povrch | chromované | |
| Výrobní proces | Kalené v olejové lázni; Zápustkově kované | |
| Norma | DIN ISO 5746 | |
| Celková délka | 225 mm | |
| Násada/rukojeť | rukojeť |
| Katalogové číslo | 700400 225 | |
| EAN / GTIN | 4003773010005 | |
| Číslo výrobce | 02 05 225 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |