{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Kraft-Kombizange, blank, ganze Länge: 180mm | |
| Barva | Šedá | |
| Provedení čelistí/svěrné čelisti | Ozubené | |
| Materiál čelisti/svěrné čelisti | chromvanadiová ocel | |
| Vhodné pro | Drát (tvrdý); Pianový drát | |
| Zkosení břitu | Žádná vata | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| Provedení | 2složková násada | |
| Materiál, rukojeť | plast | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Kombinované kleště | |
| Vlastnosti | Funkce řezání | |
| Materiál | Speciální nástrojová ocel | |
| Povrch | lesklá, čistá | |
| Výrobní proces | Kalené v olejové lázni; Zápustkově kované | |
| Norma | DIN ISO 5746 | |
| Celková délka | 180 mm | |
| Násada/rukojeť | rukojeť |
| Katalogové číslo | 700450 180 | |
| EAN / GTIN | 4045197283511 | |
| Číslo výrobce | 700450 180 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |