{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Chemický základ | Elastomer | |
Hustota | 0,71 g/cm3 | |
Tvar | sprej | |
Bod vzplanutí | -55 °C | |
Dotyková pevnost za | 10 min | |
Odstup rozstřikování | 20 cm | |
Doba odvětrání | 1 min | |
Vhodné pro materiál | plast | |
Barva | bílá | |
Plnicí množství | 500 ml | |
Skladovací teplota | 15 °C - 25 °C | |
Trvanlivost od data výroby | 15 měsíc | |
Označení nebezpečné látky | GHS02: Plamen; GHS07: Vykřičník; GHS09: Životní prostředí | |
Třída nebezpečné látky | 2.1 | |
Druh produktu | Rozstřikovací lepidlo |
Katalogové číslo | 083399 500 | |
EAN / GTIN | 5900422098553 | |
Číslo výrobce | 7000116790 |