Provedení:
Barva produktu: Transparentní
Repositionable akrylátové lepidlo / akrylátové lepidlo pro trvalou fixaci
Celková délka 65,83 m
Celková šířka: 9.52 mm
Možnost změny pozice (efekt Sticky Note)
Popis:
Oboustranná lepicí 3M™ 9416 s podkladem z papírového rouna má na jedné straně lepicí vrstvu (″Post-it® sticky note effect″). Druhá strana je opatřena lepidlem pro trvalé přilepení. Lepicí o tloušťce 0,05 mm, která je odolná vůči teplotám do +65 °C, je vhodná zejména pro reklamní a propagační materiály, vyměnitelné plánovací a prezentační dokumenty a pro upevnění začátku role (začátek jádra).
Charakteristika:
Tenký oboustranná lepicí páska s nosičem//tenký oboustranná lepicí páska s nosičem
Lepicí akrylátové lepidlo / akrylátové lepidlo pro trvalou fixaci/// lepicí akrylátové lepidlo / akrylátové lepidlo pro trvalou fixaci
Úspory nákladů díky opětovné použitelnosti// úspoře nákladů díky opětovné použitelnosti
Vyjímatelná bez zbytků (odnímatelná strana)/ odnímatelná bez zbytků (odnímatelná strana)
Možnost změny pozice (efekt Sticky Note)// možnost změny pozice (efekt Sticky Note)
Slabě ulpívající strana mnoha hladkých, pevných povrchů lze odstranit bez zbytků
Dvě různá lepidla na obou stranách
Poznámka:
Upevnění tenkých a lehkých materiálů, jako je papír nebo lepenka
Vhodné pro propagační a propagační materiály, výměnné plánovací a prezentační materiály