Digitální dílenské posuvné měřítko HCT IP67 bez měřicích hrotů, Rozsah měření: 300mm

Artiklové číslo: 415373 300
Sleva
13 289,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 5. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 603,00 CZK / ks
  • 510,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Lithium (Li)
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (CR2032)
Řada HCT
Typ krytí IP IP67
Obal Bedna / krabice / box
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Kalené ano
Měřicí plocha Nejjemněji lapované
Mez chyby 0,03 mm; 0,03 mm
Odchylka měření E MPE 0,03 mm
Odečet 0,01 mm
Odečet palce 0,0005 palec
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 300 mm
Průměr vnitřního měřicího nástavce 10 mm
Délka zobáku 100 mm
Měřicí hroty ne
Hloubkoměr k dispozici ano
Tvar hloubkoměru plochý
Jemné nastavení ano
Hnací válec ano
Aretace Stavěcí šroub
Měřicí technika Digitální
Metoda měření měřidla Elektromagnetický indukční proces
Měřená hodnota záloha jednorázové nastavení nulového bodu
Přepnutí do pohotovostního režimu ano
Uchování naměřené hodnoty a nulového bodu po reaktivaci z režimu Standby ano
Automatické vypnutí ano
Přepínatelný odečet ano
Výška číslic LCD displeje 11,5 mm
Rozhraní HCT Hoffmann Connected Tools; Rozhraní Bluetooth®
Norma ISO 13385
Zkušební protokol Zkušební protokol výrobce
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Dílenská posuvná měřítka
Lze kalibrovat ano
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 415373 300
EAN / GTIN 4069515008228
Číslo výrobce 415373 300
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Digitální dílenské posuvné měřítko IP67. Dobře čitelný kontrastní LCD displej s výškou číslic 11,5 mm. Konstrukce s optimalizovanou hmotností. Velmi dlouhá doba provozu na baterie díky modernímu, energeticky úspornému měřicímu systému. Po 10 minutách systém automaticky přepne do úsporného režimu a aktivuje se jednoduchým pohybem posuvu. Měřená hodnota a nulový bod přitom zůstanou zachovány. 2složkové pouzdro s povrchem Haptoprene® příjemným na omak. Měřicí plochy nejjemněji zabroušené.
Kompatibilní s volitelnou mobilní aplikací HCT (Hoffmann Group Connected Tools) (zdarma k dispozici pro Android a iOS) a aplikací HCT pro Windows. Lze použít i prostřednictvím Human Interface Device (HID).

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1× baterie č. 081560 CR2032.

Náhradní díl:

Držák baterie č. 412237 B.

Warning:

Stanovené použití
  • Digitální posuvné měřítko pro přesné měření délek a vzdáleností v podmínkách průmyslu a řemesel.
  • Přístroj je určen výhradně pro následující měření: Měření vnějších rozměrů pomocí vnějších měřicích čelistí, měření vnitřních rozměrů pomocí vnitřních měřicích čelistí, měření v rozsahu 300 mm nebo 500 mm v závislosti na modelu, měření s rozlišením 0,01 mm. Přístroj podporuje konektivitu Bluetooth® pro přenos dat do externích přístrojů.

Nesprávné použití
  • Zabraňte vibracím, trhavým pohybům, otřesům a ranám.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nevystavujte působení silného tepla, přímému slunečního záření nebo otevřenému ohni.
  • Plášť otvírejte pouze při výměně baterie u krytu baterie.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "HCT" Zobrazit všechny