{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | KOMET ABS | |
| Označení výrobce | KOMET® Verlängerung | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ABS0800XX95 | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 0800 mm | |
| Typ upínače | Čep | |
| Průměr stopky | 80 mm | |
| Délka stopky | 240 mm | |
| Rozhraní na straně stroje | válcová stopka | |
| Nepodepřená délka | 240 mm | |
| S čelními chladícími tryskami | ano | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Prodloužení upínače nástrojů | |
| Celková délka | 283 mm | |
| Celková výška | 80 mm | |
| Celková šířka | 80 mm | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Materiál | ocel | |
| Povrchová úprava | černěné | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 236672 80 | |
| EAN / GTIN | 4047109088955 | |
| Číslo výrobce | A20 05770 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |