• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Perlík

Artiklové číslo: 2139-1

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Norma DIN 1042
Materiál hlava ocel
Povrch lakované
Tvar dráhy plochý
Rozměry dráhy hranatý
Celková délka 600 mm
Plocha nárazu hladké
Jednotná hmotnost bez násady metrické
Hmotnost bez násady 3 510 g
Ochrana násady ano
Druh ocel
Délka, Násada 600 mm
Materiál, Násada Hikorové dřevo
Povrch broušeno
Druh produktu perlík
Hmotnost celkem 3,51 g
Obsah jednotlivý díl
Násada/rukojeť Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2139-1
EAN / GTIN 4000896196197
Číslo výrobce 2139-1
L-číslo L60140 3996
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Obzvláště bezpečné díky dvojitému zaklínování (1 kruhový klín + 1 dřevěný klín)
  • Násada z hikorového dřeva
  • DIN 1042
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 600 mm
  • Hmotnost netto (kg): 3.51 kg