• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Zkosená napínací tyč, s nastavitelným podpěrovým šroubem

Artiklové číslo: 70219
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Délka 125 mm
Šířka 18 mm
Upínací výška min. 13 mm
Upínací výška maximální 52 mm
Délka upínacího šroubu 55 mm
Norma DIN 6314
Závit M16
Upínací šrouby M16; M18
Druh produktu Upínací příložka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 70219
EAN / GTIN 4020772070212
Číslo výrobce 70219
L-číslo L30130 3
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Descripción:

Barra tensora, biselada, con tornillo de apoyo ajustable, (sin tornillo de sujeción)
Acero bonificado pintado.

Característica:

  • Por tornillo de sujeción: M16 M18
  • H*: 13-52
  • Blanco/aluminio
    DIN6314
    B1 x L: 18x125
  • D x LS: M16x55
  • A: 25
  • B2: 50
  • E1: 26
  • E2: 45
  • Peso: 1110 g