Plastová stěrka na vodu s maticí 55 cm

Artiklové číslo: 188100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Délka 550 mm
Materiál kluzného povrchu Chlopeň z tvrdé gumy
Materiál rámu Kovový rám
Systém násad Univerzální držák na násady košťat, našroubovaný
Druh produktu Šoupátko
Tvar rovné
S otvorem na zavěšení ano
Vhodný pro ⌀ stopky 24 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 188100
EAN / GTIN 4250560506764
Číslo výrobce 188100
L-číslo L00760 471
Výrobce/odpovědná osoba NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Popis

Popis:

Plastový stěrač vody s maticí Plastové tělo s ochranou proti stříkající vodě. Upínací kužel s vnitřním závitem pro univerzální uchycení stonků do průměru 24 mm. Dvojitá rty.