Servisní kufr na nářadí z X-ABS pojízdný se zásuvnými přihrádkami

Artiklové číslo: 692706
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Modrá Noční modrá
Označení výrobce Service-Werkzeugkoffer aus X-ABS fahrbar mit Einsteckfächern
Barva modrá; Černá
Vnitřní rozměr šířka 460 mm
Vnitřní rozměr výška 360 mm
Vnitřní rozměr hloubka 190 mm
Počet, Zasouvací přihrádka 42
Počet uzávěrů 2
Typ válečků Řiditelné kolečko
Počet roliček, Řiditelné kolečko 2 ks
Druh produktu kufříky
Vlastnosti schopen letecké přepravy; Odolné proti nárazu
Vybavení Zasouvací přihrádka; Držadlo pro přenášení
Uzávěr Upínací uzávěr
Materiál plast
Nosnost max. 30 kg
Hmotnost 6,6 kg
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 692706
EAN / GTIN 4045197375254
Číslo výrobce 692706
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

X-ABS je vysoce houževnatý, nárazuvzdorný a schopen letecké přepravy. Struktura povrchu je odolná vůči poškrábání, protiskluzová (efekt pogumování) dokonale chrání povrch. Eloxovaný dvojitý hliníkový rám s integrovanými sklopnými cylindrickými zámky a ráčnovými panty zesílenými skelným vláknem s aretací víka.
Vnitřní vybavení se šitými zásuvnými přihrádkami: 1 miska na dno dělitelná včetně nástrojové tabule s16 přihrádkami jako krytem (podobné č. 692717).1 nástrojová tabule s 26 přihrádkami na přední a zadní straně (č. 692711).1 tabulí na dokumenty, pevně namontované ve víku.

Použití:

Ideální pro pracovníky zákaznických služeb a servisní techniky, a to díky odolnému povrchu skořepin a vysoké stabilitě při nízké vlastní hmotnosti.