{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Provedení | 12×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Rozsah ⌀ Dc | 12 mm - 12,5 mm | |
Užitná délka L1 | 144 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Délka stopky Ls | 50 mm | |
Upínací šrouby | 232990 TX7 | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 232256 12 | |
EAN / GTIN | 4045197717788 | |
Číslo výrobce | 232256 12 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Základní prvek válcová stopka, s vnitřním chlazením, 12×D, Typ: 12
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
12 128,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
13 339,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rozsah ⌀ Dc | 12 mm - 12,5 mm | 12 mm - 12,5 mm |
Počet břitů Z | 2 | 2 |
Provedení | 12×D | 12×D |
Vnitřní chlazení | ano | ano |
Stopka | ISO 9766 | Morse kužel |
Užitná délka L1 | 144 mm | 144 mm |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |