Avvitatori pneumatici a massa battente, Modello: 0611

Codice art.: 079204 0611
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Denominazione originale prodotto 0611
Campo di coppia 1.220 Nm - 2.440 Nm
⌀ Massimo viti (8.8-12.9) M36
Numero massimo giri 3.500 min-1
Portautensile con profilo di azionamento Quadro
Dimensione portautensile 1 pollici
Fabbisogno massimo d’aria 1.920 l/min
Filettatura di raccordo NPT
Raccordo pneumatico 1/2 pollici
Misura tubo flessibile consigliata (⌀ interno) 13 mm
Peso 10,4 kg
Rumorosità 99 dB(A)
Vibrazione massima a norma EN 18 m/s2
Lunghezza 360 mm
Tipo di prodotto Avvitatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 079204 0611
EAN / GTIN 015451722432
Codice del produttore 6151590160

Descrizione

Esecuzione:

Avvitatore a massa battente per applicazioni estreme e coppie massime. Meccanismo di percussione estremamente robusto a 2 uncini (Twin Lobe) per durate massime in impieghi difficili. La forza di avvitamento inizia lentamente e aumenta ad ogni colpo. Utilizzabile per qualsiasi caso di avvitatura. Struttura semplice a tre pezzi per manutenzione minima.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello