Paio di guanti Sahara® 100, Misure guanti da lavoro: 7

Codice art.: 094413 7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  6.60 / paia
  • da 10 paia
    CHF  5.50 / paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
27 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Caratteristiche guanti: senza lattice; Privi di DMF; Certificazione per gli alimenti
  • Proprietà elettrostatiche: 0,9 sec. In conformità al decadimento della carica a norma EN 61340-5-1
  • Categoria di protezione antitaglio: 1

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
Contenuto 1
Caratteristiche guanti senza lattice; Privi di DMF; Certificazione per gli alimenti
Proprietà elettrostatiche 0,9 sec. In conformità al decadimento della carica a norma EN 61340-5-1
Denominazione originale prodotto Sahara 100
Indossabilità buona
EN 388 3111X
Materiale supporto Cotone
Rivestimento Nitrile
Variante del rivestimento Rivestimento a 3/4
Campo di applicazione Universale
Lunghezza 240 mm - 260 mm
Colore giallo
Materiale rivestimento Nitrile
Misure guanti da lavoro 7
Peso 81 g
Utilizzo riutilizzabile
Privi di DMF
Sensibilità tattile moderata
Presa da bagnati Ottima
Presa se sporchi d’olio moderata
Protezione contro il calore non disponibile
Traspirazione moderata
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti multiuso
Categoria di protezione antitaglio 1
Tipo di prodotto Guanti multiuso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094413 7
EAN / GTIN 4008198710073
Codice del produttore SAHARA 100/7

Descrizione

Esecuzione:

Sahara® 100. Guanto in maglia in cotone con bordo a costa e rivestimento 3/4 in nitrile per una protezione comoda e sicura quando si manipolano pezzi oleosi e umidi. Standard Oeko-Tex 100 e a norma UE 1935/2004 per uso alimentare . Particolarmente indicato per la manipolazione di pezzi umidi o oleosi, per fabbri, giardinaggio, edilizia.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Paio di guanti Sahara® 100, Misure guanti da lavoro: 7

Paio di guanti Sahara® 100, Misure guanti da lavoro: 7

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
27 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  6.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  5.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
95 pezzi in magazzino
CHF  2.80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
24 pezzi in magazzino
CHF  4.55
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Campo di applicazione Universale Universale Universale
Rivestimento Nitrile Nitrile Nitrile
Colore giallo giallo giallo
Misure guanti da lavoro 7 7 7
EN 388 3111X 4111X 4111X
Tipo di guanto Guanti multiuso Guanti multiuso Guanti multiuso
Categoria di protezione Categoria II Categoria II Categoria II

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello