{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Contenuto | 13 | |
Caratteristiche guanti | senza lattice; Privi di DMF; Certificazione per gli alimenti | |
Proprietà elettrostatiche | 0,9 sec. In conformità al decadimento della carica a norma EN 61340-5-1 | |
Denominazione originale prodotto | Sahara 100 | |
Indossabilità | buona | |
EN 388 | 3111X | |
Materiale supporto | Cotone | |
Rivestimento | Nitrile | |
Variante del rivestimento | Rivestimento a 3/4 | |
Campo di applicazione | Universale | |
Lunghezza | 240 mm - 260 mm | |
Colore | giallo | |
Materiale rivestimento | Nitrile | |
Misure guanti da lavoro | 9 | |
Peso | 81 g | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Privi di DMF | sì | |
Sensibilità tattile | moderata | |
Presa da bagnati | Ottima | |
Presa se sporchi d’olio | moderata | |
Protezione contro il calore | non disponibile | |
Traspirazione | moderata | |
Categoria di protezione | Categoria II | |
Tipo di guanto | Guanti multiuso | |
Categoria di protezione antitaglio | 1 | |
Tipo di prodotto | Guanti multiuso |
Codice articolo | 094413 9 | |
EAN / GTIN | 4008198710097 | |
Codice del produttore | SAHARA 100/9 |