Mensola in lamiera di acciaio Profondità 300 mm, Per modello: 1000

Codice art.: 928131 1000
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
10 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 25
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,5 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 25 kg
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Larghezza 920 mm
Larghezza utile 880 mm
Profondità utile 300 mm
Altezza montato 80 mm
Angolo di inclinazione 90 grado; 110 grado
Intervallo di regolazione profondità 110 mm
Per modello 1000
Esecuzione ripiano Standard
Tipo di prodotto Mensola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 928131 1000
copia
EAN / GTIN 4062406113223
copia
Codice del produttore 928131 1000
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera di acciaio, con sponda di contenimento su 3 lati. Lato anteriore piegato. Montaggio con smussatura in basso o in alto. Campo di regolazione con profondità 110 mm.
Possibilità di arresto orizzontale a 90° e obliquo a 110°.

Per:

Montaggio per inserimento in piantane di supporto n. art. 928010, carrelli portamateriali n. art. 918590 (Dim. 1000) e separatori lisci n. art. 955430 e 955431.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Le mensole possono essere dotate di vaschette a bocca di lupo (vedi Parte 96).