Riscaldatore a induzione IH 025 VOLCANO

Codice art.: 883960
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
1 pezzi in magazzino
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
Serraggio 230 V
Potenza 1,5 kW
⌀ Interno pezzo minimo 20 mm
⌀ Esterno pezzo massimo 160 mm
Peso pezzo massimo 10 kg
Range regolazione temperatura 20 °C - 180 °C
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Riscaldatore a induzione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 883960
copia
EAN / GTIN 2050001705921
copia
Codice del produttore 110.1101
copia

Descrizione

Esecuzione:

Il riscaldatore a induzione portatile brevettato lavora nel campo delle alte frequenze, ottenendo così un rendimento molto elevato. Temporizzazione e regolazione della temperatura integrate. Il controllo della temperatura garantisce il riscaldamento uniforme del pezzo.

Vantaggi:

Riscaldatore mobile e potente e, al contempo, molto leggero (3,5 kg) e maneggevole. Nessuna necessità di gioghi di appoggio: è sufficiente appoggiare direttamente il pezzo.

Uso:

Riscaldamento rapido e mirato di cuscinetti volventi, ruote dentate, bussole, ecc. Per montaggio delicato e sicuro su alberi, perni, ecc.

Fornitura:

Riscaldatore, sonda di temperatura, guanti di protezione contro il calore e borsa di trasporto.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello