Indukčný zahrievací prístroj

Č. pol.: 883960
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Napätie 230 V
Výkon 1,5 kW
Vnútorný ⌀ obrobku od 20 mm
Vonkajší ⌀ obrobku do 160 mm
maximálna hmotnosť obrobku 10 kg
Teplota Rozsah regulácie 20 °C - 180 °C
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Druh produktu Indukčný ohrievač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 883960
EAN/GTIN 2050001705921
Číslo výrobcu 110.1101

Popis

Prevedenie:

Patentované prenosné indukčné vykurovacie zariadenie pracuje vo vysokofrekvenčnom pásme a dosahuje tak veľmi vysoký stupeň účinnosti. Integrovaná regulácia času a teploty. Regulácia teploty zabezpečuje rovnomerný ohrev obrobku.

Výhoda:

Mobilné, výkonné, ale veľmi ľahké a praktické vykurovacie zariadenie (3,5 kg). Už nie je potrebné žiadne podperné jarmo, stačí naň položiť obrobok.

Použitie:

Rýchly a presný ohrev valivých ložísk, ozubených kolies, puzdier atď. Na šetrnú a bezpečnú montáž na hriadele, čapy atď.

Rozsah dodávky:

Vykurovacie zariadenie, teplotná sonda, ochranné rukavice a taška na prenášanie.