Aparat de încălzire prin inducţie IH 025 VOLCANO

Cod articol.: 883960
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Putere absorbită 1.500 W
Tensiune de reţea 230 V
Denumirea producătorului IH 025 VOLCANO
Ambalaj husă
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Suprafață de contact rotundă da
⌀ exterior al piesei până la 160 mm
⌀ interior al piesei de la 20 mm
Piesă de prelucrat greutate max. 10 kg
Temperatura interval de control min. 20 °C
Temperatura interval de control max. 180 °C
Greutate 3,5 kg
Tip produs Încălzitor

Identificare și clasificare

Cod articol 883960
EAN / GTIN 2050001705921
Număr producător IH 025/230V

Descriere

Execuţie:

Aparatul de încălzire prin inducţie brevetat, portabil funcţionează la frecvenţe ridicate, atingând astfel un randament foarte bun. Reglaj integrat pentru timp şi temperatură. Controlul temperaturii asigură încălzirea uniformă a piesei.

Avantaj:

Aparat de încălzire mobil, performant, foarte uşor şi simplu de manevrat (3,5 kg). Nu este necesar niciun suport de aşezare, aşezaţi simplu piesa pe aparat.

Aplicaţie:

Încălzirea rapidă şi orientată a rulmenţilor, roţilor dinţate, bucşelor etc. Pentru montarea sigură a arborilor, pinilor etc. fără a deteriora aceste piese.

Livrare:

Aparat de încălzire, sondă de temperatură, mănuşi de protecţie şi geantă de transport.