Punzone con impugnatura di plastica, Lunghezza lame: 80mm

Codice art.: 831600 80
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
81 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza lame (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza lama 80 mm
⌀ Lama 5 mm
Lunghezza complessiva 155 mm
Tipo di prodotto Punzoni

Identificazione e classificazione

Codice articolo 831600 80
copia
EAN / GTIN 7610733087136
copia
Codice del produttore 635.80
copia

Descrizione

Esecuzione:

Con impugnatura in plastica resistente agli urti e lama cromata rotonda.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello