Priem met kunststof handvat, Steellengte: 80mm

Artikelnummer: 831600 80
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1.187 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steellengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Meslengte 80 mm
5 mm
totale lengte 155 mm
Producttype Priem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 831600 80
EAN/GTIN 7610733087136
Nummer fabrikant 635.80

Omschrijving

Uitvoering:

Met handvat van slagvaste kunststof en ronde, verchroomde steel.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal.