• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Pinza con ganasce a forcella, Lunghezza complessiva: 275mm

Codice art.: 709201 275
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 275 mm
Apertura a 55 mm
Superficie di presa superiore piegate a 90°
Esecuzione ganasce a U
Materiale pinza Acciaio per molle
Materiale superfici di presa Acciaio al cromo-vanadio
Superficie nichelate
Tipo di prodotto Pinza regolabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 709201 275
EAN / GTIN 4062406241049
Codice del produttore 709201 275
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Ganasce a U; ganascia superiore piegata a 90°. Corpo robusto in acciaio per molle. Pinza completamente nichelata.

Uso:

Per il serraggio durante la saldatura ad arco di lamiere, profilati, ecc.

Materiale:

Ganasce in acciaio al cromo-vanadio.

Ricambi:

Molla di ricambio n. art. 708301 Dim. 10.