• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Cricchetto manuale “Zyklop Metal“, passante quadrato, dente fine, con quadro da 1/4 pollice, 76 denti, con espulsore, lunghezza 141 mm

Codice art.: 632290
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 8003A
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Norma DIN 3122; DIN 3120
Lunghezza complessiva 141 mm
Numero di denti 76
Angolo di lavoro 4,7 grado
Materiale Acciaio al cromo-molibdeno
Superficie opaca cromata
Tipo di prodotto Cricco
USP1 “Zyklop Metal”, quadrato passante, dentatura fine
USP2 76 denti, con espulsore, lunghezza 141 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 632290
EAN / GTIN 4013288174017
Codice del produttore 05004003001
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

Con quadro imperdibile per azionamento orario e antiorario. A sbloccaggio rapido.
La selezione del materiale e i processi di forgiatura speciale garantiscono un funzionamento ottimale e una lunga durata.

Norma:

Quadro esterno a norma DIN 3120-A 6.3 con sfera di tenuta, quadro interno a norma DIN 3120.

Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, cromato opaco.

Per:

Chiavi a bussola manuali.