Chiave con bocca quadra, Apertura: 4mm

Codice art.: 623200 4
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 904
Denominazione originale prodotto DIN 904
Apertura 4 mm
Norma DIN 904
Lunghezza codolo 60 mm
⌀ Testa 12 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola quadra
Materiale Acciaio speciale
Superficie brunita
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 623200 4
copia
EAN / GTIN 4020772041663
copia
Codice del produttore 41665
copia
Produttore Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Esecuzione:

Gambo temprato; leva a T fissa.
Con quadro interno.

Norma:

DIN 904

Materiale:

Acciaio speciale, brunito.