Cuadrado exterior-llave de vaso, Ancho de llave: 4mm

Número de artículo: 623200 4
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
29 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto
herramienta de encaje a presión
Longitud total L
60 mm
Material
acero especial / aleación especial
Norma
DIN 904
Denominación del fabricante
DIN 904
Tipo de mango
Mango transversal
Superficie
pavonado/a
Juego
no
Accionamiento
Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 623200 4
EAN / GTIN 4020772041663
Número del fabricante 41665
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Ejecución:

Mango templado; mango transversal incorporado fijamente.
Con cuadrado macho.

Norma:

DIN 904

Material:

Acero especial, revenido en el tono pavonado.