Chiave con bocca quadra 9 mm

Codice art.: 623200 9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 904
Denominazione originale prodotto DIN 904
Apertura 9 mm
Norma DIN 904
Lunghezza codolo 100 mm
⌀ Testa 18 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola quadra
Materiale Acciaio speciale
Superficie brunita
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 623200 9
EAN / GTIN 4020772041717
Codice del produttore 41715

Descrizione

Esecuzione:

Gambo temprato; leva a T fissa.
Con quadro interno.

Norma:

DIN 904

Materiale:

Acciaio speciale, brunito.
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
    Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello