Durometro digitale Shore D, Modello: D

Codice art.: 495004 D
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Consegna in 3-4 giorni lavorativi

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Interfaccia: Interfaccia USB
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Procedura Shore D
Denominazione originale prodotto 30-210
Interfaccia Interfaccia USB
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Durometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 495004 D
copia
EAN / GTIN 2050001672049
copia
Produttore BAQ GmbH, Hermann-Schlichting-Straße 14, 38110 BRAUNSCHWEIG, Deutschland, www.baq.de

Descrizione

Esecuzione:

Durometro Shore per determinare la durezza secondo Shore A o D in conformità alla norma DIN ISO 7619-1 (sostitutiva della 53505) e alla ASTM D 2240. Corpo robusto e pratico in alluminio.
Display grafico LED nitido e chiaro. Memoria per 100 valori di misura con data e ora. Interfaccia USB per PC e caricabatterie.

Uso:

Shore D: gomma dura, materie plastiche dure, vetro acrilico, resopal, materie termoplastiche rigide, fogli di vinile, polistirene, rulli compressori.

Accessori speciali:

Banco di prova n. art. 495016. Blocchetti di prova su richiesta.
Peso aggiuntivo n. art. 495018.
Software per la creazione di certificati di collaudo, statistiche e grafici su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello