{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 1 szt. | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Oznaczenie producenta | 30-210 | |
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Metoda pomiaru | Shore D | |
| Rodzaj produktu | twardościomierz | |
| Norma | ASTM D 2240; DIN ISO 7619-1 | |
| Protokół kontrolny | tak | |
| Złącze | USB | |
| Z wyświetlaczem | tak | |
| Typ wyświetlacza | LED | |
| Przechowywanie wartości pomiarów | tak | |
| Liczba miejsc w pamięci | 100 szt. | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Nadaje się do rekalibracji | tak |
| Numer artykułu | 495004 D | |
| EAN / GTIN | 2050001672049 | |
| Numer producenta | 30-210 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | BAQ GmbH, Hermann-Schlichting-Straße 14, 38110 Braunschweig, Deutschland, www.baq.de |